Rittal - Systemchassis VX ytre 18x64 6 - 8617030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreMateriale:
StålBredde:
600 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Dybde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177829060
Elnummer
2406513
Leverandørens varenummer
8617030
Typebeskrivelse
2406513
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Dybde:
600 mm
Beskrivelse: For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det utvendige montasjenivået.
Fordeler: Hektes enkelt inn i 19"-systemhullene utenfra og sikres
Systemhull på alle fire sider
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 600 mm
Monteringsmuligheter: På det utvendige montasjenivået på skapprofilen
På det utvendige montasjenivået mellom to systemchassis 23 x 64 mm
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 2,45 kg
Fordeler: Hektes enkelt inn i 19"-systemhullene utenfra og sikres
Systemhull på alle fire sider
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 600 mm
Monteringsmuligheter: På det utvendige montasjenivået på skapprofilen
På det utvendige montasjenivået mellom to systemchassis 23 x 64 mm
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 2,45 kg
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


