Rittal - Systemchassis ytre 1200mm - 8612120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 1200 mm
Høyde - 73 mm
Dybde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177212121
Elnummer
2431961
Leverandørens varenummer
8612120
Typebeskrivelse
2431961
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
1200 mm
Høyde:
73 mm
Dybde:
1200 mm
Systemchassis ytre 1200mm. Pk á 4 stk.


