Rittal - Systemchassis ytre 500mm - 8612150

KopierKopier
Rittal - Systemchassis ytre 500mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

500 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm

Dybde:

500 mm
Se tilgjengelige varianter400 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 73 mm

  • Dybde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177212145

Elnummer

2431963

Leverandørens varenummer

8612150

Typebeskrivelse

2431963

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

500 mm

Høyde:

73 mm

Dybde:

500 mm

Systemchassis ytre 500mm. Pk á 4 stk.