Utgått

Rittal - SYSTEMPROFILSKINNE 1000MML 2ST - 4347000

KopierKopier
Rittal - SYSTEMPROFILSKINNE 1000MML 2ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Høyde - 0 mm

  • Borehull, senteravstand - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177099395

Elnummer

2430902

Leverandørens varenummer

4347000

Typebeskrivelse

2430902

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Stanseform:

Avlangt hull

Høyde:

0 mm

Borehull, senteravstand:

5 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Systemprofilskinne 1000mmL 2ST