Rittal - Systemskap VX SE 800x1800x500 - 5852600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 500 mm
Materiale - Andre
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177959354
Elnummer
2433036
Leverandørens varenummer
5852600
Typebeskrivelse
2433036
Bredde:
800 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
500 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Edelstål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


