Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - SZ spacers 50mm pk av 12 - 2311250

KopierKopier
Rittal - SZ spacers 50mm pk av 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Stål

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177526822

Elnummer

2432126

Leverandørens varenummer

2311250

Typebeskrivelse

2432126

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Distansebolter 50mm 12/pk