Rittal - Takmellomstykke for D 600 - 8800865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177683037
Elnummer
2430979
Leverandørens varenummer
8800865
Typebeskrivelse
2430979
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Dybde:
600 mm
RAL-nummer:
7035
Beskrivelse:
En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørnestykker. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet blir liggende på pakningen over lengre tid.
Materiale:
Avdekningsprofil: Plast
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
2 avslutningsprofiler
Henvisning:
Kan også monteres i bredden på skap montert rygg mot rygg.
Kan også brukes sammen med støvbeskyttelseslist.
Pakkeenhet:
1 St.
Tolltariffnummer:
73269098
En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørnestykker. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet blir liggende på pakningen over lengre tid.
Materiale:
Avdekningsprofil: Plast
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
2 avslutningsprofiler
Henvisning:
Kan også monteres i bredden på skap montert rygg mot rygg.
Kan også brukes sammen med støvbeskyttelseslist.
Pakkeenhet:
1 St.
Tolltariffnummer:
73269098