Rittal - Takmellomstykke for D 800 - 8800885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177683044
Elnummer
2430980
Leverandørens varenummer
8800885
Typebeskrivelse
2430980
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Dybde:
800 mm
RAL-nummer:
7035
Beskrivelse:
En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørnestykker. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet blir liggende på pakningen over lengre tid.
Materiale:
Avdekningsprofiler: Plast
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
2 avslutningsprofiler
Henvisning:
Kan også monteres i bredden på skap montert rygg mot rygg.
Kan også brukes sammen med støvbeskyttelseslist.
Pakkeenhet:
1 St.
Tolltariffnummer:
73269098
En ekstra avdekning kan klipses på pakningen mellom to skap ved hjelp av to hjørnestykker. Dermed forhindrer man at smuss og fuktighet blir liggende på pakningen over lengre tid.
Materiale:
Avdekningsprofiler: Plast
Farge:
RAL 7035
Leveringsomfang:
Inkl. festemateriell
2 avslutningsprofiler
Henvisning:
Kan også monteres i bredden på skap montert rygg mot rygg.
Kan også brukes sammen med støvbeskyttelseslist.
Pakkeenhet:
1 St.
Tolltariffnummer:
73269098


