Rittal - Takplate for kabelinnføring DK-TS 600X600 - 7826665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 600 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177390225
Elnummer
6911520
Leverandørens varenummer
7826665
Typebeskrivelse
Takplate kabelinnf. 600X600
Bredde:
600 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


