Rittal - Takplate IP55 for VX 800x1000 - 9681680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 72 mm
Dybde - 1000 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177954076
Elnummer
2415907
Leverandørens varenummer
9681680
Typebeskrivelse
2415907
Bredde:
800 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


