Rittal - Takplate IP55 for VX 800x1200 - 9681682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 1200 mm
Farge - Grå
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177954045
Elnummer
2415904
Leverandørens varenummer
9681682
Typebeskrivelse
2415904
Bredde:
800 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
1200 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.


