Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Takplate kabel Vent. 800X1000 - 7826809

KopierKopier
Rittal - Takplate kabel Vent. 800X1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 1000 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177345447

Elnummer

6911325

Leverandørens varenummer

7826809

Typebeskrivelse

Takplate kabel Vent. 800X1000

Bredde:

800 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

1000 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

1000 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Takplate kabel Vent. 800X1000