Rittal - Takplate kabelinnf. 800X1000 - 7826805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 1000 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177345386
Elnummer
6911316
Leverandørens varenummer
7826805
Typebeskrivelse
Takplate kabelinnf. 800X1000
Bredde:
800 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
1000 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


