Rittal - Takplate ventilert med kabelinnføring 600X800 - 7826689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 800 mm
Farge - Grå
Egnet for utendørs bruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177345393
Elnummer
6911523
Leverandørens varenummer
7826689
Typebeskrivelse
6911523
Bredde:
600 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for utendørs bruk:
nei
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
Ja


