Rittal - TE Rack 800X2000X600 glassdør - 7000520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177426801
Elnummer
6911668
Leverandørens varenummer
7000520
Typebeskrivelse
TE Rack 800x2000x600 glassdør
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med bakdør:
Ja
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


