Rittal - Tegningslomme av polystyrol, DIN A5 - 2515000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 174 mm
Dybde - 17,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SZ
EAN/GTIN
4028177025936
Elnummer
2430148
Leverandørens varenummer
2515000
Typebeskrivelse
2430148
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
174 mm
Dybde:
17,5 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
176 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Materiale: Polystyrol
Farge: Tilsvarende RAL 7035
Monteres med dobbelsidig tape.
Farge: Tilsvarende RAL 7035
Monteres med dobbelsidig tape.


