Rittal - Tegningslomme for dørbredde400mm - 4114000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 210 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177091771
Elnummer
2432103
Leverandørens varenummer
4114000
Typebeskrivelse
2432103
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
210 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Tegningslomme for dørbredde400mm


