Rittal - Tegningslomme for dørbredde600mm - 4116000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 210 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177091818
Elnummer
2432105
Leverandørens varenummer
4116000
Typebeskrivelse
2432105
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
210 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Et Rittal-produkt
Oppdag Rittal-serien


