Rittal - Tegningslomme, stål, for dør 900 - 4123000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 210 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PS
EAN/GTIN
4028177091924
Elnummer
2432109
Leverandørens varenummer
4123000
Typebeskrivelse
2432109
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
210 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
900 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Tegningslomme for dør 900


