Rittal - Tegningslommer av stålplate for montering på dørrammeprofilen i ønsket høyde - 4116500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - nei
Høyde - 210 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177526310
Elnummer
2432875
Leverandørens varenummer
4116500
Typebeskrivelse
2432875
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
nei
Høyde:
210 mm
Dybde:
35 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
455 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Dybde: 35 mm. Lysåpning bredde: 455 mm.
Lysåpning høyde: 210 mm
Lysåpning høyde: 210 mm


