Rittal - Teleskopskinne f.400D Hylle - 7061000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177123731
Elnummer
2433099
Leverandørens varenummer
7061000
Typebeskrivelse
2433099
Modell / utførelse:
Andre
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
400 mm
Maks belastning:
50 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7035
Teleskopskinne for 400D Hylle


