Rittal - Teleskopskinne f hylle 700 mm - 7161700

KopierKopier
Rittal - Teleskopskinne f hylle 700 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177221451

Elnummer

2432903

Leverandørens varenummer

7161700

Typebeskrivelse

2432903

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Metall

Beskrivelse:
Fastmonterte apparathyller kan også i ettertid endres til hyller med fullt uttrekk. Til dette må de tilgjengelige montasjeboltene eller montasjeskinnene (utførelse med tunge komponenter) byttes ut med teleskopskinner.

Materiale:
Stålplate, forsinket.

Henvisning:
Kan monteres og låses i skapdybden i 25 mm raster.

Passer for apparathylledybde:
700 mm

Belastning:
50 kg

Pakkeenhet:
2 St.

EAN:
4028177221451

Tolltariffnummer:
73269098