Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Teleskopskinne for hylle 500mm dybde - 7081000

KopierKopier
Rittal - Teleskopskinne for hylle 500mm dybde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177124202

Elnummer

2432902

Leverandørens varenummer

7081000

Typebeskrivelse

2432902

Beskrivelse:

Fastmonterte apparathyller kan også i ettertid endres til hyller med fullt uttrekk. Til dette må de tilgjengelige montasjeboltene eller montasjeskinnene (utførelse med tunge komponenter) byttes ut med teleskopskinner.
Materiale:
Stålplate, forsinket.

Henvisning:
Kan monteres og låses i skapdybden i 25 mm raster.

Pakkeenhet:
2 St.

Passer for apparathylledybde:
500 mm

Belastning:
50 kg

EAN:
4028177124202

Tolltariffnummer:
73269098