Rittal - Termoelektr. kjøler, 110-230V - 3201200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V
Driftspenning ved DC - 100...240 V
Spenningstype - AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C - 100 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177598614
Elnummer
2431044
Leverandørens varenummer
3201200
Typebeskrivelse
2431044
Modell / utførelse:
Andre
Driftspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Driftspenning ved DC:
100...240 V
Spenningstype:
AC
Total kjølekapasitet iflg. EN 14511 cved 35/35 °C:
100 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Turtallsregulert:
nei
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
Ja
Med oppvarmingsfunksjon:
Ja
Kjøleluftmengde:
45...45 m³/h
Omgivelsestemperatur under drift:
10...55 °C
Bredde:
125 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
155 mm