Rittal - TERMOSTAT 5-55 C AC/DC - 3110000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Termostat
Merkestrøm In - 10 A
Temperatur innstillingsområde - 5...60 °C
Monteringsmetode - Andre
Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4028177036598
Elnummer
2432736
Leverandørens varenummer
3110000
Typebeskrivelse
2432736
Modell / utførelse:
Termostat
Merkestrøm In:
10 A
Temperatur innstillingsområde:
5...60 °C
Monteringsmetode:
Andre
Type bryterelement:
Vekselkontakt (NO/NC)
Med digital visning:
nei
Koblingsskap-temperaturregulator, innvendig


