Rittal - Til.klemme 2,5-16MM 3-5MM CU - 3451500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 2,5...16 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 16 A
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177042681
Elnummer
2432958
Leverandørens varenummer
3451500
Typebeskrivelse
2432958
Samleskinnetykkelse:
2,5...16 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
16 A
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei
For skinnetykkelse 5 mm, runde ledere 16mm² til 50mm², Laminerte skinner 10,5 x 11mm


