Rittal - Til.klemme 70-185MM 6-10 CU - 3459500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 70...185 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 185 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 185 A
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177042780
Elnummer
2432965
Leverandørens varenummer
3459500
Typebeskrivelse
2432965
Samleskinnetykkelse:
70...185 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
185 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
185 A
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei