Rittal - Tilbehørspose til PDU - 7979001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 0
Med av/på-bryter - nei
Overspenningsvern - nei
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Kapslingsform - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177947313
Elnummer
2415819
Leverandørens varenummer
7979001
Typebeskrivelse
2415819
Antall jordede stikkontakter:
0
Med av/på-bryter:
nei
Overspenningsvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
0
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Jordfeilbryter:
nei
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
45°


