Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Tilkoblingsadapter 125 A, 690 - 9635210

KopierKopier
Rittal - Tilkoblingsadapter 125 A, 690

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Adapterbredde - 45 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177934603

Elnummer

2406245

Leverandørens varenummer

9635210

Typebeskrivelse

2406245

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Type strømtilkobling:

Andre

Merkestrøm In:

125 A

Adapterbredde:

45 mm

Skinneavstand:

60 mm

Maks strømskinnetykkelse:

2,5 mm

Skinnebredde:

75 mm

Tilkoblingsadapter, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, kabeluttak topp / bunn, rund ledertilkobling 6-50 mm²