Rittal - Tilkoblingsadapter 125A - 9342220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 55 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177503618
Elnummer
2432953
Leverandørens varenummer
9342220
Typebeskrivelse
2432953
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
55 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
10 mm
For tilkobling runde ledere eller laminerte kobber skinner. For skinnessystemer med 60 mm senter-til-senter avstand. 10mm² til 25mm² eller laminert 10 x 7,8 mm


