Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Rittal - Tilkoblingsadapter 250A - 9342250

KopierKopier
Rittal - Tilkoblingsadapter 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 90 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177503632

Elnummer

2432954

Leverandørens varenummer

9342250

Typebeskrivelse

2432954

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

90 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

Skinnebredde:

18,5 mm

For tilkobling runde ledere eller laminerte kobber skinner. For skinnessystemer med 60 mm senter-til-senter avstand. 35mm² til 120mm² eller laminert 18mm x 15mm