Rittal - Tilkoblingsadapter 800A, - 9342310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 150 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177525672
Elnummer
2432957
Leverandørens varenummer
9342310
Typebeskrivelse
2432957
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
150 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
For tilkobling runde ledere eller laminerte kobber skinner. For skinnessystemer med 60 mm senter-til-senter avstand. 95mm² til 300mm² eller laminert ved 5mm skinne 33 x 26mm, ved 10 mm skinne 33 x 21 mm


