Rittal - Tilkoblingsadapter 800A - 9342280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 129 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177503663
Elnummer
2432955
Leverandørens varenummer
9342280
Typebeskrivelse
2432955
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
129 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
33 mm
For tilkobling runde ledere eller laminerte kobber skinner. For skinnessystemer med 60 mm senter-til-senter avstand. 95mm² til 300mm² eller laminert 33mm x 20mm


