Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Rittal - Tilkoplingsadabter 800A, 690V - 9342314

KopierKopier
Rittal - Tilkoplingsadabter 800A, 690V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Adapterbredde - 50 mm

  • Skinneavstand - 60 mm

  • Min. strømskinnetykkelse - 5 mm

  • Maks strømskinnetykkelse - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177536869

Elnummer

2433012

Leverandørens varenummer

9342314

Typebeskrivelse

2433012

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Adapterbredde:

50 mm

Skinneavstand:

60 mm

Min. strømskinnetykkelse:

5 mm

Maks strømskinnetykkelse:

10 mm

For tilkobling runde ledere eller laminerte kobber skinner. For skinnessystemer med 60 mm senter-til-senter avstand. 95mm² til 300mm² eller laminert ved 5mm skinne 33 x 26mm, ved 10 mm skinne 33 x 21 mm