Rittal - Tilkoplingsadapter 250A,690V - 9342254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Adapterbredde - 118 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177536838
Elnummer
2433011
Leverandørens varenummer
9342254
Typebeskrivelse
2433011
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Adapterbredde:
118 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
18,5 mm
For tilkobling runde ledere eller laminerte kobber skinner. For skinnessystemer med 60 mm senter-til-senter avstand. 35mm² til 120mm² eller laminert 18mm x 15mm


