Utgått

Rittal - TP STYREPULT 600mm - 6746500

KopierKopier
Rittal - TP STYREPULT 600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Komponenter i panelsystem - Ståpult

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 973 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TP

EAN/GTIN

4028177601192

Elnummer

2430238

Leverandørens varenummer

6746500

Typebeskrivelse

2430238

Komponenter i panelsystem:

Ståpult

Bredde:

600 mm

Høyde:

973 mm

Dybde:

400 mm

Farge:

Grå

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Antall dører:

1

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

TP Styrepult

Materiale:
- Skap: Stålplate 1,5 mm
- Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
- Montasjeplate: Stålplate 3,0 mm
- Låsavdekning: Plast, selvslukkende iht.

Overflate:
- Kapsling, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Montasjeplate: forsinket

Farge:
RAL 7035

Kapslingsklasse:
IP 55 iht. EN 60 529,
NEMA 12 oppfylles (ved valg av
tilsvarende bunnplate).

Leveringsomfang:
- Skap, lukket bak og på sidene
- Dør hhv. dobbeldør foran, med sylinderlås
- Montasjeplate
- Deksel hengslet bak, 2 oppstillinger med automatisk låsing og opplåsing
- Bunn åpen for individuell kabelinnføring

Dimensjoner:
600X960X400