Rittal - TP Styrepult bredde 1200mm, RAL 7035 - 6742500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Ståpult
Bredde - 1200 mm
Høyde - 973 mm
Dybde - 400 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177601253
Elnummer
2430959
Leverandørens varenummer
6742500
Typebeskrivelse
2430959
Komponenter i panelsystem:
Ståpult
Bredde:
1200 mm
Høyde:
973 mm
Dybde:
400 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Antall dører:
2
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
TP Styrepult bredde 1200mm, RAL 7035