Rittal - Transporttrinser til VX (4st) - 8660110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Svart
Maks belastning - 102 kg
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177984837
Elnummer
2444810
Leverandørens varenummer
8660110
Typebeskrivelse
2444810
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Maks belastning:
102 kg
Bredde:
110 mm
Høyde:
201,4 mm
Dybde:
75 mm
RAL-nummer (lignende):
9005
For montering på sokkelhjørneprofil 100 eller 200 mm høy.
ProduktbladPDF


