Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Rittal - TS IT Serverrack 800x1200x1000 24U - 5504120

KopierKopier
Rittal - TS IT Serverrack 800x1200x1000 24U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1200 mm

  • Antall høydeenheter - 24

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177678491

Elnummer

6911322

Leverandørens varenummer

5504120

Typebeskrivelse

6911322

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

800 mm

Høyde:

1200 mm

Antall høydeenheter:

24

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Passiv

Dybde:

1000 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

15000 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Andre

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

nei

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Andre

RAL-nummer:

7035

Demonterbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Materiale: Stålplate Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm Overflate: Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert Farge: Rammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging: RAL 9005 Leveringsomfang: 1 St. Stålplatedør bak (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E 1 St.- - 482,6 mm (19'')-montasjenivå foran og bak på dybdestag med hurtigfeste, dybdevariabel 1 St. Takplate, flere deler, avtagbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for viftemodul. 4 St. Avstandsbolter for passiv lufting (ikke montert) 1 Sett- 50 St. Innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, ledende (ikke montert) Dimensjoner: Bredde: 800 mm Høyde: 1200 mm Dybde: 1000 mm Montasjehøyde for komponenter: 24U Nivåavstand (ved levering): 745 mm Belastning: 19''-nivå: 15000 N Vekt: 85 kg
Tilbehør:
Låsbare sidevegger - Art.nr. 7824120
Bunnramme for flenseplater - Art.nr. 5501310
Viftemodul inkl. termostat - Art.nr. 5502020

Rittal

Et Rittal-produkt

Oppdag Rittal-serien