Rittal - TS IT Serverskap 600x2000x1000, 42U, Ventilert ståldør foran og bak - 5508110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177678118
Elnummer
6911334
Leverandørens varenummer
5508110
Typebeskrivelse
6911334
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
1000 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
15000 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Andre
Forrigling frontdør:
Andre
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Stålplate
Overflate:
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Farge:
Rammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang:
1 St. Ventilert stålplatedør (ledig flate i platedel ca. 85 %), foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E.
1 St. Ventilert stålplatedør (ledig flate i platedel ca. 85 %), bak (180°), vertikal delt, med komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E.
1 St.-
- 482,6 mm (19'')-montasjenivå foran og bak på dybdestag med hurtigfeste, dybdevariabel
1 St. Takplate, flere deler, avtagbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for viftemodul.
4 St. Avstandsbolter for passiv lufting (ikke montert)
1 Sett-
50 St. Innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, ledende (ikke montert)
Dimensjoner:
Bredde: 600 mm
Høyde: 2000 mm
Dybde: 1000 mm
Montasjehøyde for komponenter:
42
Nivåavstand (ved levering):
745 mm
Belastning:
19''-nivå: 15000 N
Vekt:
82,5 kg


