Rittal - TX CableNet 800x1300x800 forh - 7888040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177972438
Elnummer
2400074
Leverandørens varenummer
7888040
Typebeskrivelse
2400074
TX CableNet, BHD: 800x1200x800 mm, 24 U, forhåndskonfigurert
glasert stålplatedør i ett stykke foran,
hel platedør i ett stykke bak.
med designhåndtak og 2-punkts låsestang,
sikkerhetslås 3524 E, 130°-hengsler.
Solid takplate i ett stykke, skrudd, inkl. skjult utskjæring
i den bakre tredjedelen for å romme en vifteenhet eller valgfritt for kabelinngang
Åpen bunnramme, med låsbare sidepaneler i ett stykke.
482,6 mm (19") monteringsnivåer, foran og bak
skrus fast til dybdestag på skaprammen
øverst og nederst.
Sokkelsystem, 100 mm og testet rammejording forhåndsmontert
samt ventilerte sokkeldeksler, børstesett, feste, skruer, kabl
styreskinner, kabelføringsbraketter og avstandsstykker medfølger.
Paneldeler og dører pulverlakkert i RAL 7035,
Innvendige installasjoner dipcoat-grunnet i RAL 9005.
glasert stålplatedør i ett stykke foran,
hel platedør i ett stykke bak.
med designhåndtak og 2-punkts låsestang,
sikkerhetslås 3524 E, 130°-hengsler.
Solid takplate i ett stykke, skrudd, inkl. skjult utskjæring
i den bakre tredjedelen for å romme en vifteenhet eller valgfritt for kabelinngang
Åpen bunnramme, med låsbare sidepaneler i ett stykke.
482,6 mm (19") monteringsnivåer, foran og bak
skrus fast til dybdestag på skaprammen
øverst og nederst.
Sokkelsystem, 100 mm og testet rammejording forhåndsmontert
samt ventilerte sokkeldeksler, børstesett, feste, skruer, kabl
styreskinner, kabelføringsbraketter og avstandsstykker medfølger.
Paneldeler og dører pulverlakkert i RAL 7035,
Innvendige installasjoner dipcoat-grunnet i RAL 9005.


