Rittal - TX CableNet 800x2100x800 forh - 7888050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177972445
Elnummer
2400075
Leverandørens varenummer
7888050
Typebeskrivelse
2400075
TX CableNet, BHD: 800x2000x800 mm, 42 U, forhåndskonfigurert
glasert stålplatedør i ett stykke foran,
hel platedør i ett stykke bak.
med designhåndtak og 2-punkts låsestang,
sikkerhetslås 3524 E, 130°-hengsler.
Flerdelt solid takplate, inkl. skjult utskjæring
for å få plass til en vifteenhet.
Takplate bestående av et sveiset midtstykke og
kabelføringsstag integrert uten behov for
verktøy på utsiden, med avrundede åpninger for kabelinnføring
over hele kapslingsdybden på begge sider.
Åpen bunnramme, med låsbare sidepaneler i ett stykke.
482,6 mm (19") monteringsnivåer, foran og bak
skrus fast til dybdestag på skaprammen
øverst og nederst.
Sokkelsystem, 100 mm og testet rammejording forhåndsmontert
samt ventilerte sokkeldeksler, børstesett, feste, skruer, kabl
styreskinner og kabelføringsbraketter medfølger.
Paneldeler og dører pulverlakkert i RAL 7035,
Innvendige installasjoner dipcoat-grunnet i RAL 9005.
glasert stålplatedør i ett stykke foran,
hel platedør i ett stykke bak.
med designhåndtak og 2-punkts låsestang,
sikkerhetslås 3524 E, 130°-hengsler.
Flerdelt solid takplate, inkl. skjult utskjæring
for å få plass til en vifteenhet.
Takplate bestående av et sveiset midtstykke og
kabelføringsstag integrert uten behov for
verktøy på utsiden, med avrundede åpninger for kabelinnføring
over hele kapslingsdybden på begge sider.
Åpen bunnramme, med låsbare sidepaneler i ett stykke.
482,6 mm (19") monteringsnivåer, foran og bak
skrus fast til dybdestag på skaprammen
øverst og nederst.
Sokkelsystem, 100 mm og testet rammejording forhåndsmontert
samt ventilerte sokkeldeksler, børstesett, feste, skruer, kabl
styreskinner og kabelføringsbraketter medfølger.
Paneldeler og dører pulverlakkert i RAL 7035,
Innvendige installasjoner dipcoat-grunnet i RAL 9005.


