Rittal - TX CableNet glas 600x2000x800 - 7888268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177966987
Elnummer
2433064
Leverandørens varenummer
7888268
Typebeskrivelse
2433064
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
800 mm
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Stål
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
Ja
Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes
„Foss“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket – enkelt å legge inn i stedet for å trekke
Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet
TS- og VX-kompatibelt tilbehør
Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning


