Rittal - TX CableNet glas 800x2000x800 - 7888208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TX CableNet
EAN/GTIN
4028177963467
Elnummer
2433046
Leverandørens varenummer
7888208
Typebeskrivelse
2433046
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
800 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
500 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Forrigling frontdør:
Andre
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


