Rittal - TX CableNet vent 800x2000x1000 - 7888102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177965560
Elnummer
2433042
Leverandørens varenummer
7888102
Typebeskrivelse
2433042
19 tommers nivå:
Uten
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
1000 mm
Rastermål:
Andre
Maks belastning:
5000 kg
Med takplate:
nei
Med jording:
nei
Med frontdør:
nei
Forrigling frontdør:
Andre
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


