Rittal - Universal Vinkel AE - 2373000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
StålGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AE Veggskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4028177022232
Elnummer
2430837
Leverandørens varenummer
2373000
Typebeskrivelse
2430837
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Universalvinkel AE


