Rittal - Universalbelysning 110-240V 26W m/kontakt - 4155110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Med stikkontakt - nei
Lampetype - Kompaktlysrør
Lengde - 345 mm
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177092785
Elnummer
2432132
Leverandørens varenummer
4155110
Typebeskrivelse
2432132
Lampeeffekt:
18 W
Med stikkontakt:
nei
Lampetype:
Kompaktlysrør
Lengde:
345 mm
Med lyssensor:
nei
Merkespenningsområde:
240...240 V
Spenningstype:
AC
Type strømtilkobling:
Støpsel/kobling
Materiale:
Andre
Med av/på-bryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


