Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Rittal - Universalbelysning 110-240V 26W u/kontakt - 4155010

KopierKopier
Rittal - Universalbelysning 110-240V 26W u/kontakt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Med stikkontakt - nei

  • Lampetype - Lysrør

  • Lengde - 345 mm

  • Med lyssensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177679825

Elnummer

2432131

Leverandørens varenummer

4155010

Typebeskrivelse

2432131

Lampeeffekt:

18 W

Med stikkontakt:

nei

Lampetype:

Lysrør

Lengde:

345 mm

Med lyssensor:

nei

Spenningstype:

AC

Type strømtilkobling:

Støpsel/kobling

Materiale:

Andre

Med av/på-bryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

For 19 tommers-montering:

Ja

Universal skapbelysning med bevegelses-sensor.