Rittal - Utendørskapsling CS Toptec 60 - 9774510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 694 mm
Høyde - 1945 mm
Dybde - 694 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177963139
Elnummer
2433076
Leverandørens varenummer
9774510
Typebeskrivelse
2433076
Bredde:
694 mm
Høyde:
1945 mm
Dybde:
694 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
Ja
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
Ja
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
312 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
15000 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
360 N


