Rittal - Uttrekkbar hylle for 19", 600-900mm, 1U høyde - 5501685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm
Bredde - 419 mm
Høyde - 44,5 mm
Dybde - 700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177679122
Elnummer
6911363
Leverandørens varenummer
5501685
Typebeskrivelse
6911363
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
482,6 mm
Bredde:
419 mm
Høyde:
44,5 mm
Dybde:
700 mm
Maks belastning:
50 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Bruk:
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.
selvfestende
Fullt uttrekk.
Anvendelsesområder:
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Leveringsomfang:
Montasjesett
Teleskopskinne med montasjesett
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 Sett
Dimensjoner:
Høyde: 1
Dybde: 700 mm
Nivå-avstand:
min.: 600 mm
maks. monteringsdybde: 900 mm
Belastning:
50 kg, statisk last
Vekt:
8,1 kg
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy.
selvfestende
Fullt uttrekk.
Anvendelsesområder:
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander.
Materiale:
Stålplate
Overflate:
Lakkert
Farge:
RAL 9005
Leveringsomfang:
Montasjesett
Teleskopskinne med montasjesett
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet:
1 Sett
Dimensjoner:
Høyde: 1
Dybde: 700 mm
Nivå-avstand:
min.: 600 mm
maks. monteringsdybde: 900 mm
Belastning:
50 kg, statisk last
Vekt:
8,1 kg


